Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE501 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE501 Gelb
Kurth Electronic KE501 Gelb
Kurth Electronic KE501 Gelb
Kurth Electronic KE501 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27147956
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49564
EAN/GTIN:
     4260245850037
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Finden Sie in kürzester Zeit berührungslos jede Art von Kabel, Adern und Adernpaaren. Das zeitaufwändige Abisolieren gehört damit der Vergangenheit an.

Mit den beiden Geräten EasyTest KE500 und PROBE510 von Kurth Electronic erkennen Sie Fehler schnell und zuverlässig, z.B. Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen. EasyTest KE500 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an und erkennt die Polarität. Als erstes Gerät seiner Art ist es bis 500 Volt wechselspannungsgeschützt und warnt bei über ca. 100 Volt AC über eine rote LED. Überspannungsschutz bis zu 240V AC im CONT Modus und bis zu 500 V AC im TONE Modus

EasyTest KE500 erzeugt als Suchsignal sechs verschiedene Frequenzen, wahlweise drei Dauertöne oder drei alternierende Töne. Die Auswahl erfolgt benutzerfreundlich durch Tasten mit eindeutiger LED-Anzeige. Jedes Suchsignal kann auch auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden, nicht jedoch auf netzspannungsführende Leitungen.

Die beiden Anschlusskabel mit mit Bananenstecker sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert. Zum Anschluss an RJ11 - RJ45-Buchsen ist optional ein Adapter lieferbar. Das Batteriefach ist von der Elektronik getrennt und mit unverlierbarer Schraube ausgestattet.

Mit dem zum Set gehörenden PROBE510 empfangen Sie das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter. Selbst in dicken Kabelbündeln, unter Wänden und Putz können Sie mit dem PROBE510 punktgenau die Zuordnung des Kabelverlaufs/Adernpaars im Verteiler oder Bündel vornehmen. In die vorhandene 3,5 mm Kopfhörerbuchse kann der optionale Ohrhörer eingesteckt werden. Damit lassen sich auch sehr schwache Signale noch gut empfangen.

Die PROBE510 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal LED mit Filterfunktion. Es wird nur dsas vom Easytest eingespeiste 1kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgabung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50Hz.
Die in der PROBE510 eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkennen von Adern und deren farben in dunklen Verteilern. Die Stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar.

Die Gehäuse von EasyTest KE500 und PROBE510 sind besonders stabil konstruiert und aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Abmessungen (BxTxH)
68 x 96 x 25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,22*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,06*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.019,37*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 168,66*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,69*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 138,02*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 213,67*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 546,21*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 618,97*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 793,79*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 812,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 325,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49135-8
ab € 1.319,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.