Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
SFP Switch
>
QSFP+ Kabel
>
Artikel
HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP+
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-27151176
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JH235A
EAN/GTIN:
889296046349
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
InfiniBand Netzwerkkabel
,
InfiniBand Patchkabel
,
QSFP+ Kabel
,
qsfp+ kabel hp
,
qsfp+ kabel
,
qsfp+ kabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 270,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 3810M 48G 1-Slot Reman Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JL072AR
ab € 1.987,79*
Zubehör
Aruba 2920 48G POE+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
J9729AR
ab € 2.660,32*
Zubehör
Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Managed L3 1U Schwarz
Aruba
JL075A#ABB
ab € 5.970,53*
Zubehör
Aruba 3810M 24G 1-slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Aruba
JL071A
ab € 3.681,65*
Zubehör
Aruba 3810M 24SFP+ 250W Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL430A
ab € 7.565,63*
Zubehör
Aruba 3810M 24SFP+ 250W Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL430A#ABB
ab € 4.591,96*
Zubehör
Aruba 3810M 40G 8 Smart Rate PoE+ 1-slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba
JL076A
ab € 5.626,92*
Zubehör
Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba
JL074A
ab € 2.239,63*
Zubehör
Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL429A
ab € 6.935,28*
Zubehör
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.695,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen