Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE8003 Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE8003 Blau, Grau
Kurth Electronic KE8003 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27157819
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49150
EAN/GTIN:
     4260245851355
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
  • Schnelle und präzise Dämpfungsmessung - Einfach zu bedienende Messgeräte - Robust und handlich - Für Single- und Multimode-Anwendungen - Großes LCD-Display - Optional mit optischer Rotlichtquelle 650 nm - Fester SC-Messadapter - Lieferung im stoßfesten Kunststoffkoffer inklusive Batterien KE8003 Single-/Multimode: Pegelmesser KE8000 + Lichtquelle KE8100 MM + Lichtquelle KE8200 SM im stoßfesten Gerätekoffer mit Batterien und Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Grau
Kabeltyp
SC/PC, FC/PC, ST/PC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungslänge
270 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1050 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,77*
€ 2.023,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,50*
€ 2.015,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,08*
€ 1.956,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,89*
€ 1.918,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,56*
€ 1.876,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,02*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 199,08*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.012,45*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 167,92*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,87*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 138,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,14*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 546,34*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 620,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 788,92*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 808,65*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 322,79*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49135-8
ab € 1.323,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.