Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMAG HGM-85055 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUMAG HGM-85055 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Benzin
LUMAG HGM-85055 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Benzin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27251010
Hersteller:
     LUMAG
Herst.-Nr.:
     HGM85055
EAN/GTIN:
     4047424004029
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Bei einem Hochgrassichelmulchmäher ist das spezielle Mähmesser wie bei einem Rasenmäher angebracht. Die Mulchfunktion wird im Gehäuse durch die besondere Bauweise des Messers gewährleistet.

Ein Mulcher hat dafür den Vorteil, dass alles an Ort und Stelle liegen bleiben kann und dort schnellstmöglich verrottet.

Der Mulchmäher ist bestens geeignet zur Garten- und Landschaftspflege, zum Mulchen von Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln und schwer zugänglichen Grundstücken.

Er dient zum Mähen und Zerkleinern von niedrigen und mittel hohen Gras, das an Ort und Stelle gelassen wird.

Die kompakte Bauform und das geringe Eigengewicht machen den HGM-85055 sehr wendig.

Ausgestattet mit einem OREGON Messer und Stützrad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70000 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Schneideweite
550 mm
Benzintank Kapazität
1.1 l
Drehmoment (max.)
11.5 Nm
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
4400 W
Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,26*
€ 2.051,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,41*
€ 2.031,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,71*
€ 1.926,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,65*
€ 1.858,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,86*
€ 1.772,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.