Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING MM P3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING MM P3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING MM P3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28497235
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design
Passt inklusive Zubehör in jede Westentasche
Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität
Messwertspeicher HOLD
Automatische und manuelle Messbereichswahl
Überlastschutz in allen Bereichen
Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung (deaktivierbar)
Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
Schutzetui, Batterien und Messleitungen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
0.0001 - 600 V
AC Spannungsrange
0.0001 - 600 V
Widerstandsreichweite
0.1 - 40 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.01 - 100000 nF
Frequenzreichweite
0.000001 - 5000 kHz
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Leitungslänge prüfen
0.6 m
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.