Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3713-20 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena 3713-20 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28524722
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03713-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Feststellschraube
Gerätestiel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1300 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3715
ab € 17,77*
Zubehör
Gardena
5550-20
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.