Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem-Aluminiumstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32323646
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Feststellschraube
Gerätestiel
Der GARDENA combisystem-Aluminiumstiel ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Mit 150 cm Gesamtlänge ist der Stiel besonders leicht und stabil, da er aus hochwertigem Aluminium besteht. Damit der Stiel gut und angenehm in der Hand liegt, ist er mit einem Kunststoff ummantelt. Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Tipp: Für ziehende und schiebende Arbeiten sollte eher ein langer Stiel verwendet werden, für hackende Tätigkeiten eignet sich ein kurzer Stiel besser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1500 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Aubergine, Orange, Silber
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
03713-20
ab € 15,67*
Zubehör
Gardena
3728-20
ab € 15,00*
Zubehör
Gardena
3723-20
ab € 10,79*
Zubehör
Gardena
3725-20
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.