Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBMICROETHB Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBMICROETHB Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Microconnect USBMICROETHB Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29209020
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBMICROETHB
EAN/GTIN:
     5712505478936
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
62 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Mikro-USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.