Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Gemüsemesser 9 cm Grand Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gemüsemesser 9 cm Grand Class
WMF Gemüsemesser 9 cm Grand Class
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29209888
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.9161.6032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
Das Gemüsemesser hat eine kurze elastische Klinge und ist somit besonders handlich und lässt sich vielseitig verwenden. Zum Putzen und Vorbereiten von Gemüse, Pilzen und Salaten ist das Gemüsemesser besonders geeignet. Auch schälen ist mit dem Gemüsemesser kein Problem. Es gehört in jede Messer Grundausstattung, deshalb ist das Gemüsemesser auch Bestandteil von einigen WMF Messer-Sets.

Die Vorteile:
- Klingen aus geschmiedetem Spezialklingenstahl - stabil und formbeständig.
- Performance Cut für überragende und langanhaltende Schärfe.
- Geschmiedeter Kropf für eine ausgewogene Balance.
- Ergonomische Griffe aus vernieteten hochwertigen Kunststoffschalen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.