Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PC-VK 1080 Vakuumierer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PC-VK 1080 Vakuumierer Edelstahl
Clatronic PC-VK 1080 Vakuumierer Edelstahl
Clatronic PC-VK 1080 Vakuumierer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29244842
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     501080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
  • Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuumierer mit Edelstahlgehäuse
    - Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
    - Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
    - Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8 x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
    - Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
    - Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
    - Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
    - Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
    - Elektronische Vakuumregulierung (4 Stufen) auch für empfindliche Lebensmittel geeignet
    - Saugleistung: 12 Liter/ Min.
    - Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
    - Inkl. 18 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (10 Stk. à 22 cm x 30 cm / 8 Stk. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
    - Koch- und mikrowellengeeignet
    - 6 Kontrollleuchten
    - Auffangrinne für Restfeuchtigkeit
    - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Vakuum-Beutel
18
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
8910155
ab € 8,65*
Sonstiges
ProfiCook
8910152
ab € 11,44*
Sonstiges
ProfiCook
8910151
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.