Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS PSC2120-0000 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS PSC2120-0000 Audio-Intercom-System Weiß
TCS PSC2120-0000 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29386771
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PSC2120-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Zwei in Einem klingt gut. Die home:packs Audio für das Einfamilienhaus enthalten eine Außenstation und eine Innenstation. Sie eignen sich auch für Büro oder Praxis und können mit Funkgong oder Läutewerk erweitert werden. Wahlweise gibt es die Außenstation für Aufputz oder Unterputz. Für die einfache Montage und Inbetriebnahme sind alle Türsprechanlagen vorkonfiguriert.

Für das Eigenheim
Vorkonfigurierte Türsprechanlagen
Wahlweise für Aufputz, Unterputz
Zum Gegensprechen oder Freisprechen
Außenstationen für alle Montageformen

Lieferumfang
1 Stk. Außenstation Serie PAK oder Serie PUK oder Einbau-Türlautsprecher
1 bis 2 Stk. Innenstation Türtelefon oder Freisprecher
1 Stk. Steuergerät BVS20-SG
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
13
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,45*
€ 513,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PSC2220-0000
ab € 379,59*
Zubehör
TCS
ZAM1101-0010
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.