Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508558
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     044927
EAN/GTIN:
     8021696044927
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1180 mm
Höhe (min)
930 mm
Durchmesser
620 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
060491
ab € 109,22*
Ähnlich
Ideal Lux
044910
ab € 109,22*
Ähnlich
Ideal Lux
044934
ab € 484,27*
Ähnlich
Ideal Lux
060514
ab € 483,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.