Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO SP3 Deckenbeleuchtung E14 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO SP3 Deckenbeleuchtung E14 120 W
Ideal Lux PEGASO SP3 Deckenbeleuchtung E14 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508763
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     059235
EAN/GTIN:
     8021696059235
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
120 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
480 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 172,84*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 427,76*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 234,14*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 248,39*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 109,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.