Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO TL1 BIG Tischleuchte E27 Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO TL1 BIG Tischleuchte E27 Chrom, Weiß
Ideal Lux PEGASO TL1 BIG Tischleuchte E27 Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508808
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     059259
EAN/GTIN:
     8021696059259
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Stoff, Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 172,84*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 427,76*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 116,80*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 234,14*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 248,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.