Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux ALI AP2 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux ALI AP2 E27
Ideal Lux ALI AP2 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518084
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     026558
EAN/GTIN:
     8021696026558
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
145 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
61597
ab € 28,03*
Ähnlich
Ideal Lux
61580
ab € 27,99*
Ähnlich
Ideal Lux
66868
ab € 27,86*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-092355
ab € 43,15*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-100371
ab € 42,96*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-100364
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.