Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Danubia 25x30mm Spektiv 25x Braun, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Danubia 25x30mm Spektiv 25x Braun, Gold
Dörr Danubia 25x30mm Spektiv 25x Braun, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29537322
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538503
EAN/GTIN:
     4000461006388
Suchbegriffe:
Spektiv
Diese klassische Teleskopform wurde schon zu Columbus Zeiten verwendet. Heute ist sie beliebt für Naturbeobachtungen, beim Wandern, beim Schießsport, auf der Jagd, auf Reisen und überall dort, wo große Vergrößerungen in kompakter Bauweise benötigt werden. Mit einer Vergrößerung von 25-fach holen Sie selbst weit entfernte Objekte nah heran, egal ob Sie in der Natur unterwegs sind oder beim Sightseeing. Die vergütete Frontlinse mit einem Durchmesser von 30 mm liefert dabei scharfe und klare Bilder. Das Monokular ist in 3 Etappen ausziehbar. Zusammengeschoben passt das Handteleskop in jede Tasche oder in den Rucksack. Im Lieferumfang enthalten sind ein Reinigungstuch und eine Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun, Gold
Technische Details
Vergrößerung
25 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
135 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.