Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi TRRS 0920 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi TRRS 0920 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
De’Longhi TRRS 0920 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß 2000 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29731151
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     TRRS 0920
EAN/GTIN:
     8004399850798
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
3
Kindersicherung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl der Rohre
9
Anzahl der Elemente
9
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
472 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
9900 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
730 mm
Paketgewicht
11000 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ G
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Hitzeleistung (min)
900 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Thermostat Typ
Mechanisch
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter delonghi, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.