Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 178216054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 178216054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz
Kopp 178216054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29832718
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     178216054
EAN/GTIN:
     4008224456609
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
CEE 7/7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.