Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 161 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 161 Einzeln
Wiha 161 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29833922
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Anwendung
Zum Arbeiten an engen Stellen.

Normen
DIN 5208.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
PH3 PH4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.