Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5507-191 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5507-191 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5507-191 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29911505
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-191
EAN/GTIN:
     7331021050440
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die Masthalterung XF40 EX ist aus elektropoliertem rostfreien Stahl gefertigt. Sie wurde speziell zum Montieren von unbeweglichen explosionsgeschützten Kameras auf Mastköpfen entwickelt. Sie besitzt eine Bewegungseinheit mit einem Schwenkwinkel von ±90° und einem Neigewinkel von ±45°. Die Masthalterung ist optimal geeignet für den Einsatz zu Lande, zur See und in der Schwerindustrie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Ergonomie
Drehwinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
XF40-Q1765
Gehäusematerial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,69*
€ 643,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,20*
€ 550,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.