Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Digitus Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse Unique
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29956313
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 CASTOR-WM
EAN/GTIN:
     4016032376323
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
  • Set = 4 Stück
    - 2 Stück feststellbar
    - Rotierend
    - M10

    Die DIGITUS® Festellbaren Laufrollen kommen in einem Set von 4 Stück inklusive Montagematerial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Mit einer Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg bieten sie eine hohe Standfestigtkeit für Ihre 19" Schränke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.