Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi TRRS 0715 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi TRRS 0715 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
De’Longhi TRRS 0715 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
De’Longhi TRRS 0715 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
De’Longhi TRRS 0715 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1500 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30015740
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     TRRS 0715
EAN/GTIN:
     8004399850743
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Ölradiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Arbeitende Flüssigkeit
Öl
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Elemente
7
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
650 mm
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
700 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
45 m³
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter delonghi, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.