| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30021485 Herst.-Nr.: SB-100 EAN/GTIN: 4260035674867 |
| |
|
| | |
| - Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse am TV - Drehknopf mit Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler - 2 Breitbandlautsprecher - Vollverstärker - max. 2 x 24 Watt - Stromversorgung über 5 V USB - Frequenzgang 80 Hz - 18 Khz - Verzerrung von 1% bei 1 Khz - inkl. Halterung für TV-Montage, Audio- und USB Kabel
Weitere Informationen: Audio | RMS-Leistung | 48 W | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | USB-unmittelbare Wiedergabe | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | TV-Ständer Verwendung | Ja | Sonstige Funktionen | Frequenzbereich | 80 - 18000 Hz | | Apple-Docking-Kompatibilität | Nicht unterstützt | | Docking-Steckverbindertyp | Nicht unterstützt | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Soundbar-Lautsprecher | Soundbar Lautsprecher RMS Leistung | 48 W | | THD, totalklirren | 1 % | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, USB | | Montageblöcke enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht Soundbar | 450 g | | Haupteinheit Abmessungen (BxTxH) | 400 x 55 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |