| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30032117 Herst.-Nr.: EH375FBB1E EAN/GTIN: 4242003691731 |
| |
|
| | |
| Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens. Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand. Individuelles Kochvergnügen: Domino-Kochstellen. Die 30 und 40cm breiten Dominos kann jeder nach seinem Geschmack kombinieren, z.B. Glasgeramik-Kochstellen mit Induktion zusammen mit einer Wok-Gas-Kochstelle. Auch ein Lavastein-Grill und eine Fritteuse sind verfügbar. Die Dominos lassen sich optisch perfekt zusammenfügen. Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion. Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %. Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Steuerungsposition | Vorne oben | | Eingebautes Display | Ja | | Timer | Ja | | Anzeige Resthitze | Ja | | Kindersicherung | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 3700 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Geräteplatzierung | Integriert | | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | | Art der Oberfläche | Glaskeramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Köcheln | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mitte hinten | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 145 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1400 W | | Boost für Kochzone 1 | 2200 W | | Typ Kochzone 2 | Groß | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Mitte vorn | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 210 mm | | Leistung Kochzone 2 | 2200 W | | Boost für Kochzone 2 | 3700 W | Leistungen | Schmorplatte/ Kochzone | 1400 W | | Standard Herdplatte/Kochzone | 2200 W | | Auftriebs-Funktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.1 m | | Einbauraum Breite | 270 mm | | Einbauraum Tiefe | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |