Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Corvid 22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-422, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA Corvid 22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-422, BNC
AJA Corvid 22 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-422, BNC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30102631
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     CORVID-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Video CaptureCard
Video Grabber
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-422, BNC
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.99 mm
Tiefe
166.88 mm
Höhe
98.05 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.504,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,62*
€ 1.944,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,13*
€ 1.916,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,15*
€ 1.837,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,00*
€ 1.811,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,01*
€ 1.789,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.