Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit AGP 230AV Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 6,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spit AGP 230AV Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 6,7 kg
Spit AGP 230AV Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 6,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30135718
Hersteller:
     Spit
Herst.-Nr.:
     640058
EAN/GTIN:
     3439516400580
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
2400 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6700 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,17*
€ 580,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.