Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CTS-MIC-CLNG-G2= Mikrofon Weiß Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CTS-MIC-CLNG-G2= Mikrofon Weiß Tischmikrofon
Cisco CTS-MIC-CLNG-G2= Mikrofon Weiß Tischmikrofon
Cisco CTS-MIC-CLNG-G2= Mikrofon Weiß Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30279104
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CTS-MIC-CLNG-G2=
EAN/GTIN:
     882658838293
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
150 g
Microphon Abmessungen (D x H)
85 x 18 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Room Kit, Room Kit Plus, Room Kit Pro Room 55, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
65 dB
Mikrofon-Frequenz
80 - 20000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
72 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,84*
€ 1.339,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,69*
€ 1.332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,81*
€ 1.304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,01*
€ 1.274,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,95*
€ 1.220,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.