Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
DeLOCK 89376 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30359959
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89376
EAN/GTIN:
     4043619893768
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Diese Delock PCI Express Netzwerkkarte bietet Anschlüsse für zwei SFP Module mit einer Übertragungsrate von 1000 Mb/s. In den SFP Schächten können optionale Gigabit SFP Module von Delock verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit dem Netzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Intel® 82580DB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.