Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Q 25 25 kg/24h 265 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Q 25 25 kg/24h 265 W Weiß
Bartscher Q 25 25 kg/24h 265 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30386045
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104204
EAN/GTIN:
     4015613634777
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
265 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32400 g
Technische Details
Gefrierkapazität
25 kg/24h
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Würfel
15
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 550 x 715 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,02*
€ 943,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,25*
€ 899,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,64*
€ 789,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.