Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67183 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Goobay 67183 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30447539
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67183
EAN/GTIN:
     4040849671838
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
0.5 mm
Gewicht
98 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Antenne Zunahmeniveau (max)
16 dBi
LTE/GSM-Filter
Ja
HD-Ready
Ja
Stromkabellänge
1.8 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.