| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-30451489 Herst.-Nr.: N9X95A EAN/GTIN: 190017004488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | ![](/p.gif) | Eingebaut | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | SSD Speicherkapazität | 400 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |