Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE N9X96A Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE N9X96A Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
HPE N9X96A Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30451490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9X96A
EAN/GTIN:
     190017004495
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,47*
€ 694,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,38*
€ 658,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.