Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5001.053 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5001.053 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5001.053 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30453659
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5001.053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Installationsschiene
Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit TS Systemlochung an drei Seiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3470 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1110 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
CM, TP
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.