Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3238.124 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3238.124 Abdeckblende
Rittal SK 3238.124 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30453803
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238.124
EAN/GTIN:
     4028177651722
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.5 mm
Höhe
148.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238200
ab € 17,26*
Zubehör
Rittal
3238020
ab € 6,61*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,50*
Zubehör
Rittal
3322705
ab € 73,61*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,60*
Zubehör
Rittal
3322720
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 65,72*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.