Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30454836
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4579.000
EAN/GTIN:
     4028177103351
Suchbegriffe:
19 Zoll Türsteg
19" Türsteg
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zum Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung, usw.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8220 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
790 mm
Merkmale
Typ
Montagestange
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, SE, CM, TP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 75,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,22*
€ 113,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,90*
€ 111,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,76*
€ 103,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.