Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51104693 Lichtfilter Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 51104693 Lichtfilter Violett
Eurolite 51104693 Lichtfilter Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463133
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51104693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbrohr neonröhre
  • In unterschiedlichen aktuellen Farben rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau
    - Neonröhren einmal anders
    - Länge 119 cm
    - Innendurchmesser 26,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Tiefe
1190 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.