Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51104694 Lichtfilter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 51104694 Lichtfilter Grün
Eurolite 51104694 Lichtfilter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463134
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51104694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbrohr neonröhre grün
  • In unterschiedlichen aktuellen Farben rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau
    - Neonröhren einmal anders
    - Länge 119 cm
    - Innendurchmesser 26,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Tiefe
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: farbrohr neonröhre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.