Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51104695 Lichtfilter Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 51104695 Lichtfilter Türkis
Eurolite 51104695 Lichtfilter Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30463135
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51104695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbrohr neonröhre
  • In unterschiedlichen aktuellen Farben rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau
    - Neonröhren einmal anders
    - Länge 119 cm
    - Innendurchmesser 26,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Türkis
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Tiefe
1190 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.