Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 511046A6 Lichtfilter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurolite 511046A6 Lichtfilter Blau
Eurolite 511046A6 Lichtfilter Blau
Artikel-Nr.:
     615-V357111
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     511046A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbfilter c-tube
  • In unterschiedlichen aktuellen Farben rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau
    - Neonröhren einmal anders
    - Länge 59 cm
    - Innendurchmesser 26,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.5 mm
Tiefe
590 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 7,74*
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,60*
€ 20,38*
5 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,86*
€ 38,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.