Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT150F-T20 Faltrohr 3,76 cm Polyethylen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT150F-T20 Faltrohr 3,76 cm Polyethylen
Panduit CLT150F-T20 Faltrohr 3,76 cm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     615-S18499
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT150F-T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
37.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,28*
1 Tag
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,29*
7 Tage
27
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 27,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.