Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Mountaineer Taschenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Mountaineer Taschenmesser
Victorinox Mountaineer Taschenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470699
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser victorinox
Mittleres Taschenmesser mit 18 Funktionen
Mit einem Offiziersmesser halten Sie mehr als 100 Jahre Victorinox-Tradition in der Hand. Und im Mountaineer Taschenmesser lebt diese Tradition auch heute weiter . Vergessen Sie nicht, es einzustecken, bevor Sie Ihr Basislager verlassen. Mit 18 Funktionen steht es Ihnen bei jeder Herausforderung zuverlässig zur Seite – egal, wie hoch Sie hinauswollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20.5 mm
Gewicht
109.1 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Taschenmesser
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.