Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SWISSTOOL X Multi-Tool-Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SWISSTOOL X Multi-Tool-Zange
Victorinox SWISSTOOL X Multi-Tool-Zange
Victorinox SWISSTOOL X Multi-Tool-Zange
Victorinox SWISSTOOL X Multi-Tool-Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470725
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     3.0327.L
EAN/GTIN:
     7611160301789
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Nähschere
Schneiderschere
Wenn Ihnen ein normales Taschenmesser nicht ausreicht, benötigen Sie das SwissTool X. Es ist wie ein kompletter Werkzeugkoffer. Nur viel handlicher, weil alle Werkzeuge in einem einzigen, raffinierten Tool verstaut sind. Es ist ein Alles-Könner und sein schickes Äußeres beweist, dass sich Design und Funktionalität nicht gegenseitig ausschliessen müssen. Sie finden zu Hause, auf der Arbeit oder draussen in der Natur Millionen von Anwendungsbereichen für dieses Universalwerkzeug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
337 g
Größe des Blattes
115 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.