Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK172 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK172 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Schwarz
Velleman MK172 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Schwarz
Velleman MK172 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30497021
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK172
EAN/GTIN:
     5410329359904
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
105 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
60 Lampen
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Stroboskop, stroboskop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.