Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Bosch GSR 10,8 V-EC TE Schwarz, Blau, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30521704
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E4 000
EAN/GTIN:
     3165140782944
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Die perfekte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen: preiswert, leicht und professionelle Leistung.

- Preiswerte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen – mehr als 1200 Schrauben mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
- Bosch-EC-Motor-Technologie mit „Electronic Motor Protection“ (EMP) sowie Motorbremse für lange Lebensdauer
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung
- Genormte Werkzeugaufnahme zum Einsatz handelsüblicher 1/4"-Einsatzwerkzeuge

- Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 0,9 kg (2,5 Ah) und 207 mm Griffmaß
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen
- Rechts-/Links-Lauf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
11 Nm
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
0.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.