Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42496 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42496 Rack Zubehör
DeLOCK 42496 Rack Zubehör
DeLOCK 42496 Rack Zubehör
DeLOCK 42496 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30613186
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42496
EAN/GTIN:
     4043619424962
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Dieses Rangierpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Mit den stabilen Kabelführungsbügeln aus Metall können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Tiefe
76.4 mm
Höhe
43.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.