Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2735.570 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2735.570 Rack Zubehör
Rittal 2735.570 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30637826
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2735.570
EAN/GTIN:
     4028177476349
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4950 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
47 mm
Tiefe (max)
370 mm
Höhe
370 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TS 8, SE 8
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, Verteilertür, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,96*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,25*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.