Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Racks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Racks
Rittal Racks
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30689382
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6723.500
EAN/GTIN:
     4028177554290
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
700 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
51 kg
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2575000
ab € 22,43*
Zubehör
Rittal
2572000
ab € 12,21*
Zubehör
Rittal
5001054
ab € 31,24*
Zubehör
Rittal
6730310
ab € 17,01*
Zubehör
Rittal
6730330
ab € 26,36*
Zubehör
Rittal
6730340
ab € 30,78*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,95*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,79*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,17*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.