Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM 2505210 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 2505210 Steckdose Weiß
ABL SURSUM 2505210 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30725731
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2505210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
abl sursum geräteanschlussdose
herdanschlussdose
Geräte-Anschlussdose aus Thermoplast für UP- oder AP-Installation mit Krallenträger ausschnappbar und zusätzlicher Schraubbefestigung, Farbe weiß, Deckel mit Schnappverschluss, Klemmen 5x6 mm²
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Montage
Flush mounted
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,78*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,97*
Zubehör
ABL
2506110
ab € 3,10*
Zubehör
ABL
2505110
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.