Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N710-1SDV-E3BX Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D N710-1SDV-E3BX Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Inno3D N710-1SDV-E3BX Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Inno3D N710-1SDV-E3BX Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     173-3539504
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N710-1SDV-E3BX
EAN/GTIN:
     835168021686
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Breite
140 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
192
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Leistungen
DirectX-Version
11
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: GeForce, nVidia Geforce, geforce passiv, geforce, grafikkarte inno3d, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,57*
€ 44,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,14*
€ 45,02*
2 Tage
22
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,39*
€ 45,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,79*
€ 45,58*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,92*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.