Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 36649 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 36649 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Vivanco 36649 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Vivanco 36649 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Vivanco 36649 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30869441
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Multimedia Mikrofon, ideal für Chats, Videokonferenzen, Gaming etc.

- Stufenlos höhenverstellbar.
- Rutschsicherer Stand.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
58 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1500 Ohm
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.